Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Metall Füller, Federbreite EF, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Metall Füller, Federbreite EF, schwarz
Neo Slim Metall Füller, Federbreite EF, schwarz
Neo Slim Metall Füller, Federbreite EF, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-342302
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     342302
EAN/GTIN:
     9555684631022
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
FH Neo Slim Metall Schwarz, schwarz, EF. Schlanker Schaft aus Metall, gedederter Metallclip. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelstahl, Farbe des Schaftes: Metall schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
EF
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlanker Schaft aus Metall, gedederter Metallclip
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Farbe des Schaftes:
Metall schwarz
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Edelstahl
Farbe des Clips:
silber
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
342303
ab € 20,78*
Sonstiges
Faber-Castell
342301
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.