Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabstandshalter verstellbar 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42920
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42920
EAN/GTIN:
     4003866429202
Suchbegriffe:
Abstandshalter Leiter
Leiterabstandshalter
Leiterwandabstandshalter
Wandabstandshalter Leiter

Wandabstandshalter verstellbar 1,00 m

  • Aus Stahl, verzinkt. Zur Verankerung im Mauerwerk bei wandseitigem Aufbau.
  • Empfehlung:  Plattformhöhe 3,00 m – 6,60 m: 2 Stück Plattformhöhe 6,60 m – 10,50 m: 4 Stück Plattformhöhe 10,50 m – 12,00 m: 6 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
0,9 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.