Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7000039624 Herst.-Nr.: H540P3E EAN/GTIN: 04046719384211 |
| |
|
| | |
| Optime III Helmkapsel P3E, Schwarz, SNR = 34 dB Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz, für alle PELTOR-Helme (ausser G2000) Weitere Informationen: | | Brand: | PELTOR™ | Produktfarbe: | schwarz/rot | Produkttyp: | Kapselgehörschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Hygienesatz, Hygieneset Kapselgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, 3m schutzhelm rot, forsthelm, forsthelm 3m, Gehörschutz, Gehörschutz Kapsel, Ohrenschutz |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,75* | € 23,45* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,53* | € 24,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,10* | € 24,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,71* | € 25,39* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,41* | € 25,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 469,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|