Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED Solarstrahler mit 12 V-Batterie Anschlusskabel 25W 1500lm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46981
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46981
EAN/GTIN:
     4011160469817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Solarline LED Strahler mit zusätzlichem 12 V-Batterie Anschlusskabel

  • LiFePo4-Lithium Batterie 6,4V / 6000mAh
  • Leuchtdauer ca. 4,5h
  • Ladezeit ca. 6h
  • Lichtstrom: 1500lm
  • Farbtemperatur: 4000K
  • Abstrahlwinkel 120°
  • Dimmbar 100%/50%
  • mit Timer Funktion 1h/3h/5h
  • mit 2 Fernbedienungen
  • mit 1,5m SAE-Kabel am Strahler
  • Polycrystaline Solarpanel12V/12W/1A mit 2m SAE- Kabel
  • mit zusätlichem 3m SAE_Kabel mit Krokodilklemmen
Weitere Informationen:
Leuchtmittel Anzahl:
1
Lichtstrom:
1.500 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
25 Watt
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
3,5 m
Abstrahlwinkel:
120 °
max. Leuchtdauer:
4,5 h
Akku Ladezeit:
6 h
Akku LiFePo4:
6,4 V 6000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte 4000k, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Solarlicht, Sonnenlicht, Solarstrahler, Solarbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46982
ab € 160,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.