Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED Solarstrahler mit 12 V-Batterie Anschlusskabel 60W 4000lm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46982
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46982
EAN/GTIN:
     4011160469824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Solarline LED Strahler mit zusätzlichem 12 V-Batterie Anschlusskabel

  • LiFePo4-Lithium Batterie 9,6V/ 10000mAh
  • Leuchtdauer ca. 4,5h
  • Ladezeit ca. 8h
  • Lichtstrom: 4000lm
  • Farbtemperatur: 4000K
  • Abstrahlwinkel 120°
  • Dimmbar 100%/50%
  • mit Timer Funktion 1h/3h/5h
  • mit 2 Fernbedienungen
  • mit 1,5m SAE-Kabel am Strahler
  • Solarpanel12V/20W/1,67A mit 2m SAE-Polycrystaline Kabel
  • mit zusätlichem 3m SAE_Kabel mit Krokodilklemmen
Weitere Informationen:
Leuchtmittel Anzahl:
1
Lichtstrom:
4.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
60 Watt
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
3,5 m
Abstrahlwinkel:
120 °
max. Leuchtdauer:
4,5 h
Akku Ladezeit:
8 h
Akku LiFePo4:
9,6 V 10000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte 4000k, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Solarlicht, Sonnenlicht, Solarstrahler, Solarbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46981
ab € 102,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.