Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler Vollgummi Baustromverteiler 4x Schuko 230V 32A 7,2kW IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-63260
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63260
EAN/GTIN:
     4011160632600
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
as - schwabe baustellenstromverteil...

Mobiler Vollgummi Baustromverteiler Serie G

  • Der Stromverteiler der Serie G hat einen 230V, 32A, 3-polig, CEE-Stecker als Eingang und 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A Ausgänge, Absicherung: 4x Kombischalter FI/LS, 2-polig, C16A, 30mA, Typ A
  • Stromquelle ist stapelbar & sehr platzsparend. Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen. Geschlossene Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt.
  • Sicherheit: Der Baustellenverteiler ist nach BGV A2 berührungssicher. Zusätzliche Sicherheit bieten die Absicherungen: 4 Kombischalter FI/LS C16A, 30mA, 10kA, Typ A, zusätzliche Sicherheit durch Vorhängeschloss
  • Anwendungsgebiet: Der Starkstromverteiler hat die Schutzklasse IP44 und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
230 V
Stromstärke:
32 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabellänge:
2 m
Kabelquerschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Absicherung:
4x Kombischalter FI/LS 2-polig, C16A, 30 mA, 10 kA, Typ A
Material:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,54*
€ 550,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,63*
€ 533,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,17*
€ 494,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
63270
ab € 365,38*
Ähnlich
as - Schwabe
63271
ab € 380,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.