Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler Vollgummi Baustromverteiler Schuko+CEE 230V 16A 11kW IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-63271
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63271
EAN/GTIN:
     4011160632716
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
as - schwabe baustellenstromverteil...

Mobiler Vollgummi Baustromverteiler Serie G

  • Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5. Der Stromverteiler der Serie G hat einen 400 V, 16 A, 5-polig, CEE-Stecker am Eingang und 3 Schutzkontaktdosen 230 V, 16 A, 1 CEE Steckdose 400V, 16 A, 5-polig als Ausgang, Absicherung: 4x Fehlerstromschutzschalter
  • Gehäuse: Die Stromquelle ist stapelbar und dadurch sehr platzsparend. Der Gehäusedeckel ist mit Edelstahl-Schnellverschlüssen ausgestattet. Durch das geschlossene Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit wird ein Wassereintritt verhindert
  • Sicherheit: Der Baustellenverteiler ist nach BGV A2 berührungssicher. Zusätzliche Sicherheit bieten die Absicherungen: 3 x Fehlerstromschutzschalter 2-polig, 25A, 30mA Typ A, 1 x Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 40A, 30mA, Typ A. zusätzliche Sicherheit durch Vorhängeschloss
  • Anwendungsgebiet: Der Starkstromverteiler hat die Schutzklasse IP44 und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3 Stück
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabellänge:
2 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Absicherung:
1x Fehlerstromschutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, Typ A und 3 x Fehlerstromschutzschalter 2-polig, 25 A, 30 mA, Typ A
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
63270
ab € 364,71*
Ähnlich
as - Schwabe
63260
ab € 415,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.