Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-129014900
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3483
EAN/GTIN:
     4004182034835
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Universell einsetzbar, Adressieren. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
GTIN:
4004182034835
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Breite:
105
Flächenmasse des Papiers:
139
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
148
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Herstellerartikelnummer:
3483
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebende Bedienungsanleitung, Telefonliste
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
71
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,94*
€ 23,41*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 18,01*
€ 23,42*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,55*
€ 24,18*
1 Tag
53
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,64*
€ 25,46*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,66*
€ 25,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,04485* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.