Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, naturweiß
Artikel-Nr.:
     C1101-LR3483-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3483-10
EAN/GTIN:
     4004182334836
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Universell einsetzbar, Organisieren, Ordnen, Adressieren. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
GTIN:
4004182334836
Artikelbezeichnung:
Recycling Etikett 105x148mm ILC
Herstellerartikelnummer:
LR3483-10
Breite:
105
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz
Höhe:
148
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.