Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, Versandetiketten, 210 x 148 mm, 10 Bogen/20 Etiketten, naturweiß
Artikel-Nr.:
     3310-LR3655-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3655-10
EAN/GTIN:
     4004182336557
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Universell einsetzbar, Markieren, Kennzeichnen, Organisieren. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 20 Etiketten
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182336557
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Artikelbezeichnung:
Recycling Etikett 210x148mm ILC
Breite:
210
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
LR3655-10
Beschreibung der Besonderheiten:
Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Höhe:
148
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,25*
€ 4,96*
2 Tage
47
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,01*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,49*
€ 5,31*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,41*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.