Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, naturweiß
Artikel-Nr.:
     C1101-LR3666-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3666-10
EAN/GTIN:
     4004182336663
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Universell einsetzbar, Markieren, Kennzeichnen, Organisieren. Format: 38 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 650 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Breite:
38
Produkttypbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Herstellerartikelnummer:
LR3666-10
Artikelbezeichnung:
Recycling Etikett 38x21,2mm ILC
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Höhe:
21,2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
GTIN:
4004182336663
Beschreibung der Besonderheiten:
Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.