Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompaktes 3-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck DCP-L2510D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompaktes 3-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck DCP-L2510D Bild1
Brother Kompaktes 3-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck DCP-L2510D Bild1
Brother Kompaktes 3-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck DCP-L2510D Bild2
Brother Kompaktes 3-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck DCP-L2510D Bild3
Brother Kompaktes 3-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck DCP-L2510D
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1114-DCPL2510DG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL2510DG1
EAN/GTIN:
     4977766782692
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Brother Kompaktes 3-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck DCP-L2510D

Schnell, leise und umweltfreundlich: das DCP-L2510D mit automatischem Duplexdruck, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug ist das ideale Multifunktionsgerät für Zuhause oder das Home-Office.

Hauptmerkmale

  • Schnell, leise und umweltfreundlich
  • Bis zu 30 Seiten/Minute
  • Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
  • 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
  • Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
  • USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle

Technische Daten

Allgemein

  • Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
  • Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014)
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.000 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 15.000 Seiten/Monat
  • Prozessor: 600 Mhz
  • Speicher: 64 MB
  • Maße: Mit Karton: 580 x 434 x 517 mm (BxHxT)
  • Gerät: 410 x 272 x 398,5 mm (BxHxT)
  • Gewicht:
    • Mit Karton: 13,1 kg
    • Gerät (inkl. Toner und Trommel): 10,3 kg

Drucker

  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 30 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 15 Seiten bzw. 7,5 Blätter/Minute
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplexdruck: Automatischer beidseitiger Druck (DIN A4)
  • Aufwärmzeit: <9 Sekunden (aus Schlafmodus)
  • Zeit für 1. Ausdruck: <8,5 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Treiber: Für Windows (für Mac und Linux über kostenlosen Download erhältlich)

Scanner

  • Technologie: CIS Farbscanner
  • Scanauflösung:
    • Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi
    • Interpoliert: 19.200 x 19.200 dpi
  • Farbtiefe:
    • Intern: 30 Bit
    • Extern: 24 Bit
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text(OCR)/Datei/PDF(durchsuchbar)/EVERNOTE - (Brother Software benötigt)
  • Netzwerk-Scan: Scan-to-SharePoint (bis zu 25 Scan-Profile, Brother Software benötigt)
  • Scannertreiber:
    • TWAIN & WIA (Win 10,8,8.1,7)
    • TWAIN & AirPrint (Mac, über kostenlosen Download)
    • SANE (Linux, über kostenlosen Download)
  • Erweiterte Scan-Funktionen: Ausweis-Scan, 1-auf-2 Scan, Leere Seiten überspringen, Hintergrundfarbe entfernen (über Gerät), mehrere Seiten in eine PDF

Papiermanagement

  • Papierzufuhr:
    • Papierkassette: 250 Blatt
    • Einzelblatteinzug: 1 Blatt
  • Papierausgabe:
    • 120 Blatt face-down
    • 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Medianarten &-grammaturen:
    • Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 – 163 g/m²)
    • Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier,Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 – 230 g/m²)
    • Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
  • Medienformate:
    • Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive
    • Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch
    • Duplex: A4

Ökologie

  • Leistungsaufnahme:
    • 440 W im Druck
    • 260 W im Druck (Leisemodus)
    • 42 W in Bereitschaft
    • 0,6 W im Tiefschlafmodus
    • 0,03 W ausgeschaltet
    • TEC-Wert 1,232 kWh/Woche
  • Schalldruckpegel:
    • 48 dB im Druck,
    • 44 dB Druck (Leisemodus),
    • 30dB Bereitschaftsmodus,
    • nicht hörbar im Tiefschlafmodus

Lieferumfang

  • Gerät: DCP-L2510D, inkl. 3 Jahre Garantie
  • Toner: Toner für ca. 700 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2400 für ca. 12.000 Seiten
  • Kabel: Stromanschlusskabel
  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
  • Software: Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac*, Brother Utilities (Win)*, iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac*, Nuance Paperport® 14SE (Win)** Internetverbindung benötigt

Optionen

  • Toner:
    • Toner Schwarz (TN-2410) für ca. 1.200 Seiten
    • Jumbo-Toner Schwarz (TN-2420) für ca. 3.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN2410
ab € 33,23*
Zubehör
Brother
TN2420
ab € 57,63*
Zubehör
Brother
DR2400
ab € 57,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.