Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN Bild2
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN Bild3
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN Bild4
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN Bild5
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN Bild6
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCL2710DNG2
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2710DNG2
EAN/GTIN:
     4002352010528
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DN - mit Duplexdruck und LAN

Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2710DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN-Schnittstelle überzeugt sowohl Zuhause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

  • Schnell, leise und umweltfreundlich
  • Bis zu 30 Seiten/Minute
  • Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
  • 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
  • Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
  • USB 2.0 Hi-Speed und 10/100 BaseTX (LAN)

Spezifikationen

Allgemein
  • Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
  • Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014)
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.000 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 15.000 Seiten/Monat
  • Prozessor: 600 Mhz
  • Speicher: 64 MB
  • Maße:
    • Mit Karton: 580 x 434 x 517 mm (BxHxT)
    • Gerät: 410 x 318,5 x 398,5 mm (BxHxT)
  • Gewicht:
    • Mit Karton: 14,7 kg
    • Gerät (inkl. Toner und Trommel): 11,8 kg
Drucker
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 30 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 15 Seiten bzw. 7,5 Blätter/Minute
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplexdruck: Automatischer beidseitiger Druck (DIN A4)
  • Aufwärmzeit: <9 Sekunden (aus Schlafmodus)
  • Zeit für 1. Ausdruck: <8,5 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Treiber: Für Windows (für Mac und Linux über kostenlosen Download erhältlich)
Scanner
  • Technologie: CIS Farbscanner
  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 50 Blatt
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 22,5/7,5 Seiten/Min. (SW/Farbe, mehrere Vorlagen DIN A4, gemäß ISO/IEC 17991)
  • Scanauflösung:
    • Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi
    • ADF: 600 x 600 dpi
    • Interpoliert: 19.200 x 19.200 dpi
  • Farbtiefe:
    • Intern: 30 Bit
    • Extern: 24 Bit
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text(OCR)/Datei/PDF(durchsuchbar)/EVERNOTE
  • (Brother Software benötigt)
  • Netzwerk-Scan: Scan-to-SharePoint (bis zu 25 Scan-Profile, Brother Software benötigt)
  • Scannertreiber:
    • TWAIN & WIA (Win 10,8,8.1,7)
    • TWAIN & AirPrint (Mac, über kostenlosen Download)
    • SANE (Linux, über kostenlosen Download)
  • Erweiterte Scan-Funktionen: Ausweis-Scan, 1-auf-2 Scan, Leere Seiten überspringen, Hintergrundfarbe entfernen (über Gerät), mehrere Seiten in eine PDF, Automatische Entzerrung (über ADF)
Kopierer
  • Display: 2-zeiliges LC-Display (hintergrundbeleuchtet)
  • Zeit für 1. Kopie: <10 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
  • Zeit für 1. Kopie: <10 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 % Schritten
  • N-auf-1 Kopie:
    • 2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren
    • Ausweis-Kopie (Druck beider Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite)
Fax
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps (Super G3)
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
  • Sendebericht: Ja (wahlweise mit Dokumentenandruck)
  • PC-Fax-Funktion:
    • Windows: Senden und Empfangen
    • Mac OS und Linux: Senden
  • Werbefax-Löschfunktion: Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
  • Sende-& Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • ECM-Fehlerkorrektur: Ja
  • Faxnummernspeicher: 200 Kontakte für Fax-Nummern und E-Mail-Adressen
  • Rundsenden: Zum Versenden eines Faxes an bis zu 250 Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)
  • Dual Access: Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Faxfunktionen z.B. Einlesen während dem Druck
  • Fax-Weiterleitung: Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer
  • Wahlwiederholung: Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt
  • Fax/Tel-Schaltung: Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt
  • One-Touch Wahl: Bis zu 8 (4x2) Nummern
Papiermanagement
  • Papierzufuhr:
    • Papierkassette: 250 Blatt
    • Einzelblatteinzug: 1 Blatt
    • ADF: 50 Blatt
  • Papierausgabe:
    • 120 Blatt face-down
    • 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Medianarten &-grammaturen:
    • Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 – 163 g/m²)
    • Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier,Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 – 230 g/m²)
    • ADF: Normalpapier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
    • Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
  • Medienformate:
    • Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive
    • Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch
    • Duplex: A4
    • ADF: Breite: 105 bis 215,9 mm, Länge: 147,3 bis 355,6 mm
Netzwerk
  • LAN: 10/100Base-TX
  • WLAN: IEEE 802.11b/g/n (infrastructure mode)
  • Wi-Fi Direct: Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router (IEEE 802.11g/n)
  • WLAN Setup-Support: Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
  • Netzwerk-Protokolle: TCP/IP (IPv4 and IPv6)
  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client (Standardmäßig deaktiviert)
  • E-Mail Benachrichtigungen: Warnungen an definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
  • Web based Management: Geräte-Management über Web Browser
Sicherheit
  • Einstellsperre: Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät)
  • IP-Filter: IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)
  • LAN Sicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3
Mobile Connection
  • iPrint&Scan App für Android: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem dasBetriebssystem Android läuft
  • iPrint&Scan App für iPad / iPhone / iPod: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod
  • iPrint&Scan App für Windows® Phone: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows Phone läuft
  • Google Cloud Print: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation
  • Apple AirPrint: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation
  • Brother Print Plugin: Für Smartphones oder Tablets mit Android-Betriebssystem ab Version 5.0
  • Mopria: Ja
Ökologie
  • Leistungsaufnahme:
    • 440 W im Druck
    • 260 W im Druck (Leisemodus)
    • 42 W in Bereitschaft
    • 0,9 W im Tiefschlafmodus
    • 0,03 W ausgeschaltet
    • TEC-Wert 1,232 kWh/Woche
  • Schaldruckpegel:
    • 48 dB im Druck,
    • 44 dB Druck (Leisemodus),
    • 30dB Bereitschaftsmodus,
    • nicht hörbar im Tiefschlafmodus
Lieferumfang
  • Gerät: MFC-L2710DW, inkl. 3 Jahre Garantie
  • Toner: Toner für ca. 700 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2400 für ca. 12.000 Seiten
  • Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
  • Software:
    • Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac*,
    • Brother Utilities (Win)*,
    • iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac*,
    • Nuance Paperport® 14SE (Win)*
    • * Internetverbindung benötigt
Optionen
  • Toner: Toner Schwarz (TN-2410) für ca. 1.200 Seiten
  • Jumbo-Toner Schwarz (TN-2420) für ca. 3.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Kompakt-Multifunktionsdrucker, Scanner, Fax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,02*
€ 408,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN2410
ab € 33,28*
Zubehör
Brother
TN2420
ab € 57,78*
Zubehör
Brother
DR2400
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.