| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-MFCL2750DWG2 Herst.-Nr.: MFCL2750DWG2 EAN/GTIN: 4002352010559 |
| | |
|
| | |
| Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2750DW - mit Duplex-ADF und LAN/WLAN Maximale Leistung auf kleinstem Raum: das MFC-L2750DW lässt kaum Ausstattungswünsche offen und wird somit zum unverzichtbaren Helfer am Arbeitsplatz oder im kleinen Büro. Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung, bis zu 34 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit oder der Duplex-ADF genügen auch professionellen Ansprüchen. Hauptmerkmale - Bis zu 34 Seiten/Minute
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- 50 Blatt DIN A4 Duplex-ADF
- BR-Script3 (PostScript®3™ Emulation), PCL 6
- USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN)
Allgemein - Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
- Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014)
- Druckvolumen:
- Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.000 Seiten/Monat
- Maximales Druckvolumen von: 15.000 Seiten/Monat
- Prozessor: 600 Mhz
- Speicher: 256 MB
- Maße:
- Mit Karton: 580 x 434 x 517 mm (BxHxT)
- Gerät: 410 x 318,5 x 398,5 mm (BxHxT)
- Gewicht:
- Mit Karton: 14,9 kg
- Gerät (inkl. Toner und Trommel): 12,0 kg
Drucker - Druckgeschwindigkeit:
- Simplex: Bis zu 34 Seiten/Minute
- Duplex: Bis zu 16 Seiten bzw. 8 Blätter/Minute
- Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
- Duplexdruck: Automatischer beidseitiger Druck (DIN A4)
- Aufwärmzeit: <9 Sekunden (aus Schlafmodus)
- Zeit für 1. Ausdruck: <8,5 Sekunden (aus Bereitschaft)
- Emulationen: PCL 6, PostScript 3, PDF Version 1.7
- Treiber: Für Windows (für Mac und Linux über kostenlosen Download erhältlich)
Scanner - Technologie: DUAL-CIS Farbscanner (Dokumente werden beidseitig in einem Durchgang erfasst)
- Scangeschwindigkeit: Bis zu 22,5/7,5 Seiten/Min. (SW/Farbe, mehrere Vorlagen DIN A4, gemäß ISO/IEC 17991)
- Scanauflösung:
- Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi
- ADF: 600 x 600 dpi
- Interpoliert: 19.200 x 19.200 dpi
- Farbtiefe:
- Intern: 30 Bit
- Extern: 24 Bit
- Graustufen: 256
- Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text(OCR)/Datei/PDF(durchsuchbar)/EVERNOTE
- (Brother Software benötigt)
- Netzwerk-Scan: Scan-to-FTP/Netzwerk(SMB)/SharePoint (bis zu 25 Scan-Profile)
- Scannertreiber:
- TWAIN & WIA (Win 10,8,8.1,7)
- TWAIN & AirPrint (Mac, über kostenlosen Download)
- SANE (linux, über kostenlosen Download)
- Erweiterte Scan-Funktionen: Ausweis-Scan, 1-auf-2 Scan, Leere Seiten überspringen, Hintergrundfarbe entfernen (über Gerät), mehrere Seiten in eine PDF, Automatische Entzerrung (über ADF)
- Web Connect: Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Google Drive™, Dropbox, EVERNOTE, Box, OneDrive®, OneNote®
Kopierer - Display: 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Zeit für 1. Kopie: <10 Sekunden (aus Bereitschaft)
- Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
- Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
- Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4
- Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 % Schritten
- N-auf-1 Kopie:
- 2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren
- Ausweis-Kopie (Druck beider Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite)
Fax - Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps (Super G3)
- Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
- Sendebericht: Ja (wahlweise mit Dokumentenandruck)
- PC-Fax-Funktion:
- Windows: Senden und Empfangen
- Mac OS und Linux: Senden
- Werbefax-Löschfunktion: Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
- Sende-& Empfangsspeicher: Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
- ECM-Fehlerkorrektur: Ja
- Faxnummernspeicher: 200 Kontakte für Fax-Nummern und E-Mail-Adressen
- Rundsenden: Zum Versenden eines Faxes an bis zu 250 Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)
- Dual Access: Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Faxfunktionen z.B. Einlesen während dem Druck
- Fax-Weiterleitung: Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer
- Wahlwiederholung: Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt
- LDAP: Ja
- Fax/Tel-Schaltung: Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt
Papiermanagement - Papierzufuhr:
- Papierkassette: 250 Blatt
- Einzelblatteinzug: 1 Blatt
- Duplex-ADF: 50 Blatt
- Papierausgabe:
- 120 Blatt face-down
- 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
- Medianarten &-grammaturen:
- Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 – 163 g/m²)
- Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier,Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 – 230 g/m²)
- ADF: Normalpapier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
- Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
- Medienformate:
- Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive
- Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch
- Duplex: A4
- ADF: Breite: 105 bis 215,9 mm, Länge: 147,3 bis 355,6 mm
Netzwerk - LAN: 10/100Base-TX
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n (infrastructure mode)
- Wi-Fi Direct: rahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router (IEEE 802.11g/n)
- NFC: Automatischer Aufbau einer Wi-Fi Direct™-Verbindung mit Ihrem NFC-kompatiblen Mobilgerät
- WLAN Setup-Support: Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
- Netzwerk-Protokolle: TCP/IP (IPv4 and IPv6)
- Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
- Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client (Standardmäßig deaktiviert)
- E-Mail Benachrichtigungen: Warnungen an definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
- Web based Management: Geräte-Management über Web Browser
Sicherheit - Benutzersperre 3.0: Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen)
- Sicherer Druck: Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe (Secure Print, Win & Mac)
- Einstellsperre: Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät)
- IP-Filter: IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)
- LAN Sicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3
- WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3
Mobile Connect - iPrint&Scan App für Android: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem dasBetriebssystem Android läuft
- iPrint&Scan App für iPad / iPhone / iPod: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod
- iPrint&Scan App für Windows® Phone: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows Phone läuft
- Google Cloud Print: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation
- Apple AirPrint: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation
- Brother Print Plugin: Für Smartphones oder Tablets mit Android-Betriebssystem ab Version 5.0
- Mopria: Ja
Ökologie - Leistungsaufnahme:
- 475 W im Druck
- 260 W im Druck (Leisemodus)
- 42 W in Bereitschaft
- 1,1 W im Tiefschlafmodus
- 0,03 W ausgeschaltet
- Schalldruckpegel: 49 dB im Druck, 44 dB Druck (Leisemodus), 30dB Bereitschaftsmodus, nicht hörbar im Tiefschlafmodus
Lieferumfang - Gerät: MFC-L2750DW, inkl. 3 Jahre Garantie
- Toner: Toner für ca. 1.200 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
- Trommel: DR-2400 für ca. 12.000 Seiten
- Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
- Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
- Software: Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac*, Brother Utilities (Win)*, iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac*, Nuance Paperport® 14SE (Win)** Internetverbindung benötigt
Optionen - Toner:
- Toner Schwarz (TN-2410) für ca. 1.200 Seiten
- Jumbo-Toner Schwarz (TN-2420) für ca. 3.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, brother laserdrucker, laserdrucker, Kompakt-Multifunktionsdrucker, Scanner |
| | |
| |