Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger-Set MAULcompact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2114-6385809
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6385809
EAN/GTIN:
     4002390031851
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Zur Reinigung von Whiteboards
  • Made in Germany
  • Geeignet für alle handelsüblichen Whiteboards
  • Inhalt:
  • 1 Flasche Whiteboardreiniger, 250 ml
  • 1 Tafelwischer
  • 10 Tafelwischer-Vlies
  • 10 Wischtücher aus Vlies, 18 x 19,6 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 1 Tafelwischer, 10 Tafelwischer-Vlies, 10 Wischtücher aus Vlies, 18 x 19,6 cm
Werkstoff:
Kunststoff, Filz
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Whiteboard-Reiniger
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt Spray:
250
Herstellerproduktbezeichnung:
Reiniger-Set MAULcompact
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2114
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,78*
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 20,51*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 24,21*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 26,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,19*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2114
Versand: Lager 2114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.