Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9451590 Herst.-Nr.: 9451590 EAN/GTIN: 4002390075084 |
| |
|
| | |
| - Modernes Designmodell
- Formschön an der Garderobe und im Kleiderschrank
- Edel: Glänzende Oberfläche in schwarz oder weiß
- Haken und Steg aus PS (Farbe schwarz: aus schlagfestem ABS)
- Stabil: Geht nicht kaputt, wenn er mal versehentlich herunterfällt
- Für trockene und nasse Kleidung verwendbar
- Belastbar: Auch für schwere Jacken geeignet
- Für eine faltenlose Aufbewahrung von Kleidung
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 5 Stück je Packung | Herstellerprodukttyp: | 5 St./VE | Herstellerproduktbezeichnung: | Kleiderbügel Kunststoff | Herstellerproduktbeschreibung: | Haken und Steg aus ABS. Auch für schwere Jacken geeignet. Größe 46 x 19 cm. Haken Ø 4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Holzkleiderbügel, Kleiderbügel, ergonomischer Bürostuhl, kleiderbügel kunststoff schwarz 5 st, holzkleiderbügel schwarz, kleiderbügel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 18,98* | € 25,69* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,12* | € 27,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,84* | € 28,51* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 23,82* | € 31,81* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 23,85* | € 32,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,796* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|