Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Holz 8 St./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9453370
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9453370
EAN/GTIN:
     4002390075275
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel buche
kleiderbügel
  • Der Klassiker unter den Kleiderbügeln aus massivem Buchenholz
  • Mit Hosensteg und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken
  • Praktisch: Hemden- und Blusenkragen bleiben in Form
  • Drehbarer Haken aus Metall
  • Belastbar: Auch für schwere Jacken geeignet
  • Für trockene und nasse Kleidung verwendbar
  • Besonders geeignet für klassische Einrichtungen oder den Kleiderschrank
  • Bewährt: Für eine faltenlose Aufbewahrung von Kleidung
  • Angenehm anzufassen
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
holz
Ausführung des Inhalts mit Packung:
8 Stück je Packung
Herstellerprodukttyp:
8 St./VE
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleiderbügel Holz
Herstellerproduktbeschreibung:
Aus massivem Buchenholz. Mit Hosensteg und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken. Größe 45 x 22 cm. Haken Ø 4 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel braun
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43875*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,49875*
€ 2,97351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03875*
€ 2,42611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94875*
€ 2,31901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86875*
€ 2,22381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79875*
€ 2,14051
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43875*
€ 1,71211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.