Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Artikel-Nr.:
     C1137-212103
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212103
EAN/GTIN:
     4003801038087
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
WEDO® Rollhocker, blau (RAL 5002), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Die Trittstufen sind mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. Bei Belastung steht der Rollhocker unverrückbar fest auf einem dicken Gummistandring. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F, Höhe unbelastet: ca. 44,0 cm, belastet ca. 43,0 cm, Durchmesser oben: ca. 29,5 cm, unten ca. 43,5 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Durchmesser unten:
435
Durchmesser oben:
295
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker Metall
Garantie gewährt:
Ja
Höhe belastet:
430
geeignet für Teppichboden:
Ja
Höhe unbelastet:
440
Garantiedauer:
24 Monate
Durchmesser (unten):
435
Durchmesser (oben):
295
Höhe (unbelastet):
440
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker Metall
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.