Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Artikel-Nr.:
     C1137-212112
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212112
EAN/GTIN:
     4003801006314
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß
WEDO® Rollhocker, grau (RAL 7012), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Die Trittstufen sind mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. Bei Belastung steht der Rollhocker unverrückbar fest auf einem dicken Gummistandring. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F, Höhe unbelastet: ca. 44,0 cm, belastet ca. 43,0 cm, Durchmesser oben: ca. 29,5 cm, unten ca. 43,5 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
295
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser unten:
435
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker Metall
Garantie gewährt:
Ja
Höhe belastet:
430
Höhe unbelastet:
440
geeignet für Teppichboden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Höhe (unbelastet):
440
Durchmesser (unten):
435
Durchmesser (oben):
295
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker Metall
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.