Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Safety Standard rt inkl. 2 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     C1137-78800
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78800
EAN/GTIN:
     4003801792149
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Safety Cutter Standard bietet Sicherheit durch automatischen Klingenrückzug. Griffkörper aus ABS-Kunststoff mit genoppter Gummiauflage auf der Rückseite. Klingenführung aus Metall. Die Klinge ist federbelastet und verschwindet automatisch im Griff, wenn das Messer vom Schneidegut abrutscht (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). TÜV/GS-geprüft. Leichter Klingenwechsel ohne Hilfsmittel durch Vorschieben und Zurückklappen des Schiebers. Die Klinge ist für Linkshänder leicht umsteckbar. Lieferung mit zwei Trapez-Ersatzklingen. Maße: ca. 14,5 x 2,5 x 3,5 cm, Gewicht: 70 g, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Safety Cutter Standard
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser
Länge:
145
Arbeitslänge:
23
Masse (Gewicht):
0.070
Anzahl der Glieder:
1
Kennzeichnung:
Tüv / GS
Werkstoff:
Kunstsoff / Metall
Form:
gerade
Lieferbedingungen:
1 Stück mit 2 Trapez-Ersatzklingen in Kartonverpackung
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.