Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Sicherheitsmesser

  Sicherheitsmesser  (1.024 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sicherheitsmesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sicherheitsmesser"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   69   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sicherheitsmesser
^

Sicherheitsmesser verbinden Unfallschutz und Arbeitsökonomie

Moderne Sicherheitsmesser, auch als Sicherheitscuttermesser bezeichnet, erleichtern zahlreiche Arbeitsschritte im Handel, Handwerk und in der Industrie. Mit nur einem Handgriff öffnen die scharfen Messer Kartons, Folien und andere Verpackungen ohne Kraftaufwand. Die besonderen Sicherheitsmechanismen gewährleisten eine sichere Handhabung und erhöhen den Unfallschutz im Unternehmen.

Sicherheitsmesser – Varianten und Anwendungsbereiche

Sicherheitsmesser gehören zu den Cuttermessern, die sich auch zur Verlegung von Teppichböden und zum geraden Abschneiden von Tapeten eignen. Sie sind mit einer geraden oder trapezförmigen Klinge ausgestattet, die fest im Griff installiert ist. Zahlreiche Modelle erlauben eine stufenlose Einstellung der Klinge für variable Schnitttiefen. Für spezielle Anwendungen stehen hakenförmige Sicherheitsmesser, sogenannte Folienschneider, mit verdeckter, innenliegender Klinge zur Verfügung. Sie sind ideal für das sichere und mühelose Öffnen von Kartonumreifungen. Darüber hinaus gewährleisten die gebogenen Sicherheitsmesser glatte Schnitte selbst bei dünnen Folien und Papier. Sicherheitsmesser für den Einsatz im Elektrohandwerk sind mit einer klappbaren Klinge ausgestattet. Um das Sicherheitsmesser gleichzeitig zum Abisolieren von Kabeln einsetzen zu können, verfügt die Klinge über spezielle Kerben. Sicherheitsmesser mit einer breiten Klinge dienen als Schaber, um Farbreste, Klebstoffreste oder Verschmutzungen von glatten Oberflächen zu entfernen.

Sicherheit für Mitarbeiter und Verpackungsinhalte

Die Arbeit mit einem Cuttermesser bringt besondere Unfallgefahren mit sich. Schnell kann das Messer bei kraftvollen Anwendungen abrutschen und tiefe Schnittverletzungen verursachen. Ein Sicherheitsmesser ist so ausgestattet, dass die Klinge vollautomatisch in den Griff eingezogen wird, wenn das Messer abrutscht. Einige Modelle verfügen über einen Betätigungshebel, so dass die Klinge nur durch Druck auf den Hebel aus dem Griff austritt. Damit tragen Sicherheitsmesser in einem besonderen Maß zum Unfallschutz bei. Schutzkappen sichern die feststehenden Klingen von Schabern und tragen damit ebenfalls zum Unfallschutz bei. Durch die stufenlose Einstellmöglichkeit der Klingen sind geringe Schnitttiefen möglich. Dadurch reduziert sich die Gefahr von Beschädigungen des Inhalts beim Öffnen von Verpackungen. Ergonomisch geformte Griffe unterstützen das schnelle und ermüdungsfreie Arbeiten mit dem Sicherheitsmesser.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.