Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Premium sw inkl. 5 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     690-918185
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78815
EAN/GTIN:
     4003801792279
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO Safety Cutter Premium - bietet Sicherheit durch automatischen Klingenrückzug. Der ergonomisch geformte Metallgriff mit gummierter Griffzone liegt sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. TÜV/GS-geprüft. Extralanger Klingenaustritt: 25 mm. Die Klinge ist federbelastet und verschwindet automatisch im Griff, wenn das Messer vom Schneidegut abrutscht (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel. Mit integriertem Ersatzklingen-Magazin. Lieferung mit fünf Trapez-Ersatzklingen. Maße: ca. 17,3 x 5,4 x 2,5 cm, Gewicht Cutter: 206 g, Farbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Länge:
173
Produkt-Typbezeichnung:
Premium
Anzahl der Glieder:
1
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser
Arbeitslänge:
25
Form:
ergonomisch geformt
Masse (Gewicht):
0.206
Kennzeichnung:
Tüv/GS
Lieferbedingungen:
1 Stück mit 5 Trapez-Ersatzklingen
Werkstoff:
Kunstsoff Metall
... > WEDO > Work Line > Cutter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
196
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,21*
€ 10,08*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,20*
€ 10,46*
9 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 10,53*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,58*
€ 10,63*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.