Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, schwarz
DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, schwarz
DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, schwarz
DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1801565060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801565060
EAN/GTIN:
     4005546933498
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Sammelbehälter
Stabiler, stapelbarer Einkaufskorb mit großem Tragegriff für einfachen Transport. Fassungsvermögen 19 Liter. • Stabiler und stapelbarer Einkaufskorb • Mit großem Tragegriff für einfachen Transport • Für 19 Liter Inhalt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801565
Außenmaße (B x H x L/T):
400 mm x 249 mm x 300 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
19 l
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
stabiler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durable sammelbehälter, sammelbehälter, sammelbehälter schwarz, einkaufskorb, einkaufskorb plastik, einkaufskorb kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801565040
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
1801565080
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.