Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, rot
DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, rot
DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-1801565080
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801565080
EAN/GTIN:
     7318081565084
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
durable einkaufskorb
Stabiler, stapelbarer Einkaufskorb mit großem Tragegriff für einfachen Transport. Fassungsvermögen 19 Liter. • Stabiler und stapelbarer Einkaufskorb • Mit großem Tragegriff für einfachen Transport • Für 19 Liter Inhalt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801565
Außenmaße (B x H x L/T):
400 mm x 249 mm x 300 mm
Farbe:
Rot
Füllmenge:
19 l
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
stabiler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, einkaufskorb 19l, einkaufskorb plastik, einkaufskorb kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801565040
ab € 5,50*
Ähnlich
Durable
1801565060
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.