Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmreiniger
>
Bildschirmreinigungstücher
>
Artikel
DURABLE Bildschirmreinigungsset SCREENCLEAN SET, farbig sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896527
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
570700
EAN/GTIN:
4005546501017
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Reinigungsset für Bildschirme und Glasflächen. Pumpspray und fusselfreie Vliestücher. • Reinigungsset für Bildschirme von Computern, Laptops, Tablets, Smartphones und Navigationsgeräten • Auch geeignet für die Reinigung von Glasflächen von z.B. Kopierern und Scannern • Inhalt: 125 ml Reinigungsspray SCREENCLEAN FLUID und 20 fusselfreie Vliestücher
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5707
Außenmaße (B x H x L/T):
90 mm x 195 mm x 52 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Füllmenge:
125 ml
Serie:
SCREENCLEAN®
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Reinigungsprodukte
>
Für Bildschirme und Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Monitorreiniger
,
Bildschirm-Reinigungstuch
,
Bildschirmreinigungstücher
,
Bildschirmtuch
,
Monitor-Reinigungstuch
,
Monitorreinigungstücher
,
Monitortuch
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Vlies-Tuch
,
Vliestuch
,
durable vliestücher
,
vlies tuch
,
bildschirm-reiniger durable
,
bildschirm reinigung
,
bildschirm reiniger
,
bildschirm reinigungstücher
,
bildschirm reinigungstücher feucht
,
bildschirm reinigungsset
,
bildschirm reinigungsspray
,
display reinigung
,
display reiniger
,
display reinigungstücher
,
display reinigungstücher feucht
,
display reinigungsset
,
display reinigungsspray
,
monitor reinigung
,
monitor reiniger
,
monitor reinigungstücher
,
monitor reinigungstücher feucht
,
monitor reinigungsset
,
monitor reinigungsspray
,
laptop reinigung
,
laptop reiniger
,
laptop reinigungstücher
,
laptop reinigungstücher feucht
,
laptop reinigungsset
,
laptop reinigungsspray
,
pc reinigung
,
pc reiniger
,
pc reinigungstücher
,
pc reinigungstücher feucht
,
pc reinigungsset
,
pc reinigungsspray
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 5,40*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 5,50*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,14*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,04*
€ 6,14*
Lager 4445
10 Tage
1500
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,772*
€ 6,432*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN 50, weiss
Durable
578702
ab € 3,39*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
Durable
573602
ab € 2,18*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN DUO, weiss
Durable
572102
ab € 2,31*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN FLUID, transparent
Durable
578219
ab € 2,66*
Ähnlich
DURABLE SCREENCLEAN SPRAY
Durable
582300
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen