Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE WHITEBOARD CLEANING SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE WHITEBOARD CLEANING SET
DURABLE WHITEBOARD CLEANING SET
DURABLE WHITEBOARD CLEANING SET
DURABLE WHITEBOARD CLEANING SET
DURABLE WHITEBOARD CLEANING SET
DURABLE WHITEBOARD CLEANING SET
DURABLE WHITEBOARD CLEANING SET
Artikel-Nr.:
     467-#DURA583300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     583300
EAN/GTIN:
     4005546507026
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Set aus Pumpspray und Mikrofasertuch zur Reinigung von Pflege von Whiteboards. • Whiteboard Reinigungsset • Zur Reinigung und langanhaltenden Pflege von Whiteboardoberflächen • Geeignet für trocken abwischbare Whiteboardmarker • Inhalt: 250 ml Pumpspray, hochwertiges Mikrofasertuch 25 x 25 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5833
Außenmaße (B x H x L/T):
165 mm x 250 mm x 67 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Füllmenge:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger spray 250 ml, tafelreiniger, tafelreiniger 250ml, whiteboard reinigungsset, whiteboard reiniger set, whiteboard reiniger, whiteboard reinigung, whiteboard reinigungsspray, whiteboard reiniger spray, whiteboard spray, whiteboard tücher, whiteboard reinigungstücher, whiteboard reiniger tücher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,57*
€ 7,21*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,76*
€ 7,42*
9 Tage
1500
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,919*
€ 7,759*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,12*
€ 7,89*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,08*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
583400
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.