Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PC Cleaning Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PC Cleaning Kit
DURABLE PC Cleaning Kit
DURABLE PC Cleaning Kit
DURABLE PC Cleaning Kit
DURABLE PC Cleaning Kit
DURABLE PC Cleaning Kit
DURABLE PC Cleaning Kit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#DURA583400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     583400
EAN/GTIN:
     4005546507194
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Komplettset zur Reinigung von PC Bildschirm, Kunststoffoberflächen und Tastatur. • Komplettset zur schonenden Reinigung von Bildschirmen und Kunststoffoberflächen • Schonender Schaumreiniger für Kunststoffoberflächen • Pumpspray für streifenfreie Bildschirmreinigung • Inhalt: Reinigungsschaum SUPERCLEAN FOAM 150 ml, Reinigungsspray SCREENCLEAN FLUID 125 ml, 10 fusselfreie Vliestücher, 1 Tastaturreiniger
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5834
Außenmaße (B x H x L/T):
165 mm x 250 mm x 67 mm
Farbe:
Farbig sortiert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, Vlies-Tuch, Vliestuch, tastaturreiniger durable, vlies tuch, set telefonreiniger, pumpspray, spray, reinigungsspray, oberflächenreiniger, kunststoffoberflächen, kunststoffoberflächen-reiniger, kunststoff-reiniger, kunststoffreiniger, tastatur-reiniger, tastaturreinigung, drucker-reinigung, mausreiniger, gehäusereiniger, reiniger für tastaturen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,41*
€ 11,32*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 14,15*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,51*
€ 16,67*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 18,28*
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 14,88*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,41* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
583300
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.