Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA188 Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - schnelle und trockene Entfernung von Kreide und Tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA188 Board Eraser
BA188 Board Eraser
GL188 Board Eraser 01 A
GL188 Board Eraser 03 A
BA188 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA188
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA188
EAN/GTIN:
     4004360794636
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Whiteboardmarker
Kunststoffradierer

Board-Eraser, schwarz, magnetisch, für Glas-Magnetboards und Whiteboards, schnelle und trockene Entfernung von Kreide und Tinte, EVA, Reinigungsvlies, 13 x 6 cm. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Reinigt schnell, rückstandsfrei und oberflächenschonend Whiteboards und Glas-Magnettafeln.
  • Board-Eraser, schwarz, magnetisch, für Glas-Magnetboards und Whiteboards, schnelle und trockene Entfernung von Kreide und Tinte, EVA, Reinigungsvlies, 13 x 6 cm.
  • Entfernt oberflächenschonend Staub, Schmutz und Schrift von handelsüblichen non-permanenten Board- und Kreidemarkern ohne zu verkratzen
  • Whiteboard-Schwamm mit integriertem Magnet: haftet an Glas-Magnettafeln und Whiteboards
  • Formstabiler und leichter EVA-Kunststoff für lange Haltbarkeit
  • Optimal abgestimmt auf die SIGEL Marker und alle handelsüblichen Whiteboard-Marker
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recyclebare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
130 mm x 60 mm x 26 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
EVA | Reinigungsvlies
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, nachfülltinte schwarz, nachfülltinte, sigel tafelreiniger, tafelwischer;reinigungsschwamm;magnetischer tafellöscher;boardlöscher;whiteboard-wischer;whiteboardlöscher;glastafel sauber machen;glas reinigen;magnettafeln abwischen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,89*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,25*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,81*
Zubehör
Sigel
BA171
ab € 4,57*
Zubehör
Sigel
BA176
ab € 6,16*
Zubehör
Sigel
BA177
ab € 5,16*
Zubehör
Sigel
BA178
ab € 5,11*
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 8,80*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,19*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,53*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 9,00*
Zubehör
Sigel
BA184
ab € 6,20*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,08*
Zubehör
Sigel
BA715
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.