Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA220 Masking Tape - Papier - 16000 mm - schwarz - 1 Stück - schnelle und einfache Unterteilung von Boards und zum Ziehen von Lanes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA220 Masking Tape
BA220 Masking Tape
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene+Deko AB1
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene+Deko AB2
Anwendung meet up Masking Tape 01
BA220 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA220
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA220
EAN/GTIN:
     4004360794131
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
Abdeckband
Abklebeband

Masking Tape, schwarz, schnelle und einfache Unterteilung von Boards und zum Ziehen von Lanes, Papier, 1 x 1600 cm, 1 Stück. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Professionelles Moderationszubehör für die Arbeit an Whiteboards oder Pinboards.
  • Masking Tape, schwarz, schnelle und einfache Unterteilung von Boards und zum Ziehen von Lanes, Papier, 1 x 1600 cm, 1 Stück.
  • Unverzichtbar bei Meetings, Seminaren und Workshops
  • Zur Visualisierung von Ideen in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in agilen und kreativen Teams
  • Ideal zur Einteilung von Planboards
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
10 mm x 16000 mm x 0,1 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, papierband, Masking Tape;Markierungsband;selbstklebendes Band;Planband;Raster-Unterteilung;Scrum;Business Model Canvas;Kanban;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA160
ab € 36,44*
Zubehör
Sigel
BA161
ab € 47,34*
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 185,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.