Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
BenQ EW3270U Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LGVLA.TSE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LGVLA.TSE
EAN/GTIN:
     4718755072666
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Atemberaubendes Entertainment in HDR – Das ultimative Videoerlebnis!
Die Wiedergabe von HDR-Inhalten über Video-Monitore erfreut sich stetig steigender Popularität. Der EW3270U von BenQ verfügt über ein leistungs- und kontraststarkes VA-Panel. Mit einem nativen Kontrast von 3.000:1 und einer 95%igen Abdeckung des DCI-P3-Standards, ist der EW3270U für die Wiedergabe breitgefächerten Multimedia-Contents prädestiniert.

Intelligente Eye-Care Monitore für Ihr Home Office
Die Eye-Care Monitore von BenQ wurden speziell dafür entwickelt, Ihre Augen selbst bei intensiver Nutzung effektiv vor Ermüdungserscheinungen zu schützen und das visuelle Erlebnis zu verbessern. Dies ermöglichen vier Low Blue Light-Modi für Büro, Web, Multimedia und Lesen sowie die Brightness Intelligence Plus- und die Flicker-Free-Technologie.

Atemberaubendes Entertainment in HDR – Das ultimative Videoerlebnis!
Der EW3270U stellt die Vorzüge von „High Dynamic Range“ (HDR10) mit enormer Helligkeit und starken Kontrasten für satte Schwarztöne besonders heraus und garantiert mit seinem umfangreichen Farbraum eine intensive Video-Performance.

Elegantes und schlankes Design – Hand in Hand mit umfassender Funktionalität
Der EW3270U kombiniert die Vorzüge von HDR mit der bewährten Brightness Intelligence Plus-Technologie von BenQ! Helle Bildbereiche werden angeglichen und weich abgestuft, um Überzeichnungen zu vermeiden, während dunklere Bildbereiche kristallklar und kontrastreich dargestellt werden, insbesondere in gering beleuchteter Umgebung. Mit dem Hot Key Puck wechseln Sie bequem zwischen vier HDR-Voreinstellungen oder der Brightness Intelligence Plus-Technologie, um die bestmögliche Balance zwischen Kontrast, Farbwirkung und -Wiedergabe herzustellen.

Full HD HDR-Support für brillante Helligkeit und tiefe Kontraste
High Dynamic Range (HDR10) erweitert den dynamischen Umfang an Farbabstufungen zwischen echtem Schwarz und hellem Weiß und ermöglicht auf diese Weise eine beeindruckend naturgetreue Wiedergabe.

Multiplattform-Konnektivität mit nur einem Kabel
Der EW3270U nutzt alle Vorteile der bahnbrechenden USB-C™-Technologie! Sowohl die Übertragung von fein definierten hochaufgelösten Video- und Audiodaten, als auch der superschnelle Datentransfer ist jetzt über eine einzige reversible Schnittstelle möglich und bietet zudem den Komfort, Signale über weitere HDMI- oder Display Port-Schnittstellen zu verteilen. Multimedia war noch nie so einfach!

AMD FreeSync™ für packende Games
Die AMD FreeSync™-Technologie eliminiert Bildabrisse, defekte Frames, Lags und daraus resultierende unschöne Gameplays. Durch die sehr hohe Refreshrate sind besonders flüssige Spielerlebnisse garantiert. So wird der EW3270U zum Traummonitor für jeden Gamer.

Mit dem Smart Focus bleibt kein wichtiges Detail verborgen
Der Smart Focus belegt einen speziell ausgewählten Bereich des Monitors mit einem Highlighteffekt. Es fällt so viel leichter, sich auf diesen Bereich und die darin enthaltenen wichtigen Inhalte zu konzentrieren, da keine nicht benötigten Bildschirminhalte vom Wesentlichen ablenken.

Die branchenführende Eye-Care-Technologie von BenQ
Die exklusive Eye Care-Technologie von BenQ reduziert eine Ermüdung der Augen und sorgt während der gesamten Arbeitszeit für einen gesunden und komfortablen Arbeitsplatz. Dies hilft, Ihre Produktivität zu steigern – insbesondere bei längeren Arbeitszeiten.

Geringere Augenbelastung in jeder Umgebungsbeleuchtung
Die Brightness Intelligence Plus-Technologie (B.I.+ Tech.) erkennt die Helligkeitsnuancen und die Farbtemperatur des Umgebungslichtes und passt die Werte des Displays automatisch daran an. Auf diese Weise werden fein abgestufte Farb- und Helligkeitswerte von warmem, angenehmen Weiß bis zu kälteren Weißtönen für hoch-produktives Arbeiten erzeugt.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Filmemacher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Display:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Farbe:
Ja
Leistung:
76 W
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Verpackungsgewicht:
10.2 kg
Kein Flimmern:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Verpackungsvolumen:
16 cm³
Produktgewicht:
16.5 Pfund
Speicher:
N/A
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3860 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
140 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342312
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
956 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
10200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
726.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
215 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
522.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
7500 g
Breite (ohne Standfuß):
726.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
65.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
442.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6100 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
52 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
76 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Metallisch
Fußfarbe:
Schwarz/Grau
Zertifizierung:
TUV
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.