Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 11 250 Cobra®...matic Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-87 11 250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 11 250
EAN/GTIN:
     4003773035473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
87 11 250 KNIPEX Cobra®...matic Alle Merkmale der KNIPEX Cobra® 87 01 250. Automatische Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Durch die geschützt liegende Feder schnellt die Zange bei Betätigung des Druckknopfes (Einhandbedienung!) selbsttätig zu. - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
25
Länge:
250 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
335 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
25
Kapazität Rohre mm:
50 mm
Kapazität Rohre Zoll:
2 Zoll
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: wapuzange knippex 240mm, wapu zange knipex, wapu zange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, zange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, crimpzange
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,02*
Sonstiges
Knipex
87 09 250 V01
ab € 5,05*
Sonstiges
Knipex
87 19 250
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.