Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wasserpumpenzange

  Wasserpumpenzange  (892 Angebote unter 28.006.509 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wasserpumpenzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wasserpumpenzange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   60   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wasserpumpenzange
^

Wasserpumpenzange – Eine flexible Zange für viele Einsätze

Eine Wasserpumpenzange ist eine spezielle Greifzange, die sich zum Greifen von ganz unterschiedlichen Werkstücken eignet. Sie wird allgemein den Rohr-Wasserpumpenzangen zugeordnet. Bei vielen Aufgaben ist die Wasserpumpenzange eine Alternative zur Rohrzange. Durch das flexible Gelenk dieser Zangenart können Sie Werkstücke unterschiedlicher Größe mit ein und demselben Werkzeug bearbeiten. Verzahnte Greifbacken sorgen bei vielen Modellen für einen guten Griff, der allerdings auch nicht gewollte Spuren am Werkstück hinterlassen kann.

Unterschiede zwischen den einzelnen Wasserpumpenzangen gibt es nicht nur in der Länge und in der Spannweite. Insbesondere das Gelenk gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Bekannte Beispiele sind das Rillengelenk und das durchgestreckte Gelenk, das vielfach auch mit einer Druckknopfverstellung kombiniert wird. Darüber hinaus gibt es Modelle mit einer Selbsteinstellungsfunktion.

Anwendungsbereiche für Wasserpumpenzangen

Rohre, Muffen und Mehrkant-Schrauben oder Muttern sind typische Werkstücke bei der Arbeit mit einer Wasserpumpenzange. Achten Sie bei der Arbeit mit der Zange auf eine optimale Einstellung der Spannweite.
Tipp: Verwenden Sie für Muttern und Schrauben besser einen passenden Schüssel. Dieser schont den Schraubkopf beziehungsweise die Mutter. Durch einen Schlüsselsatz haben Sie den passenden Maul- oder Ringschlüssel ebenfalls schnell zur Hand.

Vorteile:

  • flexibel dank verstellbarer Spannweite
  • langlebig
  • robust
  • je nach Modell hohe Kräfte und Hebel möglich
  • hohe Rutschfestigkeit

Nachteile:

  • Das Werkstück kann bei unvorsichtiger Arbeitsweise durch die Zange äußerlich und funktional beschädigt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.