Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Handniet-Zange 1963N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1963N-1
1963N-1
1963N-1
1963N-1
1963N-1
1963N-1
1963N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-1963N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1963N-1
EAN/GTIN:
     4000896187447
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Blindnietgerät

Anwendung:
Sichere und schnelle Nietverbindungen

  • Für Blindniete Aluminium bis 5 mm ⌀, Stahl bis 4 mm ⌀, Edelstahl bis 3,2 mm ⌀
  • Automatische Fixierung des Nietes nach dem Einsetzen in das Mundstück
  • Gerändelte Mundstücke gewährleisten schnellen Wechsel ohne Werkzeug
  • Geringer Kraftaufwand beim Nietvorgang
  • Auf Grund der Bauart wird der Trennvorgang des Nietstiftes optimal gedämpft
  • Patentierte Nietlochlehre
  • Montageschlüssel im Handgriff
  • Abmessungen / Länge: 255 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Handniet-Zange
Produktgruppe:
1963
Netto-Gewicht (kg):
0.5 kg
Länge:
255 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
255 mm
Produktempfehlung:
9037N-2 | 1961R-3 | 2158 | 196-2 | 1932-1 | 1935
Ersatzteil:
1963-05
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043818
Weitere Suchbegriffe: Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, hazet blindnietgerät, blindnietgerät, Blindnietgeräte,Blindnietgerät,Handnietzange,Handnietzangen,Blindnietzange,Blindnietzangen,Nietwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.