Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spiralschlauch 9040-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040-7
9040-7
9041D-1;9040-3;9040S-10;9040-7;9040-013;9040-012
Artikel-Nr.:
     C1156-9040-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-7
EAN/GTIN:
     4000896153404
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 6,35 mm Innen-⌀
  • Schlauch-Innendurchmesser: 6,35 mm
  • Länge: 7,62 m
  • Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
  • Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/800 PSI
  • Arbeitsdruck: 10 bar
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″), Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4″), Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.63 kg
Weitere Informationen:
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Auslass:
Außengewinde 12,91 mm (1/4″) | Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″) | Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
Netto-Gewicht (g):
630 g
Schlauch-Innendurchmesser:
6.35 mm
hz-class Hauptklasse:
400200 Pneumatik-Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Bezeichnung Produktgruppe:
Pneumatik-Schlauch
Produktgruppe:
9040S
Netto-Gewicht (kg):
0.63 kg
Produktempfehlung:
9070-10 | 9070-4 | 9000-040 | 9000-050 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.