Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlauchaufroller 9040N-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040N-13
9040N-13
9040N-13
Artikel-Nr.:
     C1156-9040N-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040N-13
EAN/GTIN:
     4000896214648
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Anwendung:
Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

  • Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
  • Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
  • Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
  • Schlauch-Innendurchmesser: 13 mm (12″)
  • Geeignet für Druckluft oder Wasser
  • Maße: 500 x 418 x 210 mm
  • Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Anschlussschlauch Länge: 1 m
  • Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
  • Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
  • Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz Bohrlochabstand-Haltebügel: 186 mm
  • Luftanschluss Einlass: Außengewinde 20,96 mm (1/2″)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 20,96 mm (1/2″)
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 20 bar
  • Netto-Gewicht (kg): 9.5 kg
  • Temperaturbereich: -40°C – 80°C
Weitere Informationen:
Luftanschluss Auslass:
Außengewinde 20,96 mm (1/2″)
Luftanschluss Einlass:
Außengewinde 20,96 mm (1/2″)
Netto-Gewicht (g):
9500 g
Schlauch-Innendurchmesser:
13 mm
hz-class Hauptklasse:
400200 Pneumatik-Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Bezeichnung Produktgruppe:
Pneumatik-Schlauch
Produktgruppe:
9040S
Netto-Gewicht (kg):
9.5 kg
Produktempfehlung:
9000-061 | 9040-7 | 9040-4 | 9043N-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
9040N-01/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.