Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikano Blau, Feder L, in Faltschachtel, L, Faltschachtel inkl. 1 GTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikano Blau, Feder L, in Faltschachtel, L, Faltschachtel inkl. 1 GTP
Pelikano Blau, Feder L, in Faltschachtel, L, Faltschachtel inkl. 1 GTP
Pelikano Blau, Feder L, in Faltschachtel, L, Faltschachtel inkl. 1 GTP
Artikel-Nr.:
     C1175-802932
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     802932
EAN/GTIN:
     4012700802934
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikano Blau, Feder L, in Faltschachtel. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben. Clip: Blau. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: Blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pelikano Füllhalter Blau, Feder L, in Faltschachtel
Farbe des Clips:
Blau
Ausführung der Feder:
L
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben
Farbe des Schaftes:
Blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.