Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet (Büro) Flachmagnet rund 24mm mit Kunststoffkappe 30mm farbig 10er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 24mm mit Kunststoffkappe 30mm farbig 10er
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 24mm mit Kunststoffkappe 30mm farbig 10er
Artikel-Nr.:
     C1175-997254
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     997254
EAN/GTIN:
     4008110997254
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 24mm mit Kunststoffkappe 30mm farbig 10er. Größe (H x Ø): 10 x 30 mm. Ferromagnet. Haftkraft/Tragfähigkeit: 15 g, entspricht mindestens 3 Blatt A4 à 80g/qm. Farbe: 10er Packung farbrein, farbig sortiert, schwarz/blau/weiß/rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
10
Artikelbezeichnung:
Flachmagnet rund 24mm mit Kunststoffkappe 30mm farbig 10er
Farbe:
farbig sortiert, schwarz/blau/weiß/rot
Werkstoff:
Ferromagnet
Durchmesser:
30
Tragfähigkeit:
15
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.