Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1186-8794321
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8794321
EAN/GTIN:
     3086123170100
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist. Ausführung des Inhalts des Displays: 60 Stück Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist. Mit patentierter drehbarer Bandschutzkappe, Band-Rückspulsystem, für Rechts- und Linkshänder, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar, 4-fach sortiert: blau, rot, lila, grün. Farbe: transparent. Material des Bubble-Displays: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Display Korrekturroller
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® Microtape Twist
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Ausführung des Inhalts des Displays:
60 Stück Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist. Mit patentierter, drehbarer Bandschutzkappe. Reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar
Material des Displays:
Kunststoff
Breite:
200
Höhe:
340
Tiefe:
210
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.