Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskoffer
Moderationskoffer
Moderationskoffer
Moderationskoffer
Moderationskoffer
Artikel-Nr.:
     C1196-11115
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11115
EAN/GTIN:
     4013695001821
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox

magnetoplan Moderationskoffer, über 2.800 Einzelteile

Dieser 10.000-fach bewährte Moderatorenkoffer hilft, Seminare und Schulungen professionell durchzuführen. Der robuste Aluminiumkoffer mit dem Komplett-Zubehör, inkl. Trageriemen und Schlüssel, Gewicht: 11 kg.

  • 504 Kommunikationskarten 200 x 100 mm, rechteckig in 6 Farben sortiert
  • 200 Kommunikationskarten D = 100 mm, rund in 5 Farben sortiert
  • 150 Kommunikationskarten D = 140 mm, rund in 5 Farben sortiert
  • 150 Kommunikationskarten D = 190 mm, rund in 5 Farben sortiert
  • 200 Kommunikationskarten 190 x 110 mm, oval in 5 Farben sortiert
  • 10 Board- und Flipchart-Marker (6 x schwarz, 4 x rot)
  • 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot + schwarz)
  • 400 Pinn-Nadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün + rot)
  • 1 Teleskop-Zeigestab
  • 2 Klebstifte, je 20 g
  • 1 Papierschere, 6 Zoll
  • 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm
  • 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm)
  • 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm)
  • 1200 Markierungspunkte (je 300 St. in gelb, blau, grün + rot)
  • 1 Nadelkissen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11115IOK
ab € 79,71*
Zubehör
magnetoplan
11115101
ab € 52,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.