Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Filz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Filz, grau
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Filz, grau
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Filz, grau
Artikel-Nr.:
     C1196-2111101
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2111101
EAN/GTIN:
     4013695033174
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel mit weißem Rahmen, einteilig
  • Einteilige Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für stationären Einsatz und hohen Komfort:
  • Einteilige Tafel mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen
  • Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordnung mehrerer Wände im Moderationskreis
  • Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
  • Größe: 1200 x 1500 mm (B x H)
  • Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 1,98 m
  • Fußtiefe: 61 cm.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111511
ab € 91,73*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,66*
Zubehör
magnetoplan
11215
ab € 161,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.