Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30107
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30107
EAN/GTIN:
     4031026305929
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel

Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
53.2 mm
Innendurchmesser:
48.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
90 mm
Gewicht:
0.8 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 8,3668* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,31*
€ 284,7789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,88*
€ 281,8872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,25*
€ 275,1875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,20*
€ 271,558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,17*
€ 248,9123
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.