Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30109
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30109
EAN/GTIN:
     4031026305943
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel

Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
75 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
77.0 mm
Innendurchmesser:
70.0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
150 mm
Gewicht:
1.14 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 26,918* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,27*
€ 359,7013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,12*
€ 358,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,45*
€ 350,3955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,57*
€ 343,3983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,18*
€ 320,3242
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.