Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 10 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30110
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30110
EAN/GTIN:
     4031026328263
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel

Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
9.1 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
25 mm
Gewicht:
0.11 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,801*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,521*
€ 2,99999
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,421*
€ 2,88099
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,121*
€ 2,52399
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,801*
€ 2,14319
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.