Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr
Arbeitspodest starr
Arbeitspodest starr 3 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050009
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500099
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.