Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG PBT Keycap Set (AC03) Tastaturkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG PBT Keycap Set (AC03) Tastaturkappe
ASUS ROG PBT Keycap Set (AC03) Tastaturkappe
ASUS ROG PBT Keycap Set (AC03) Tastaturkappe
ASUS ROG PBT Keycap Set (AC03) Tastaturkappe
ASUS ROG PBT Keycap Set (AC03) Tastaturkappe
ASUS ROG PBT Keycap Set (AC03) Tastaturkappe
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP0280-BAUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP0280-BAUA00
EAN/GTIN:
     4718017888714
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
KeyCap
Tastatur-Kappe
ROG PBT Doubleshot Keycap Set – Tastenkappen für Gamer aus hochwertigem, robustem PBT mit verkürztem Schaft und mittelhohen Profilen für eine verbesserte Klickstabilität und längere Lebensdauer. LEVEL-UP FÜR DEINE MECHANISCHE TASTATUR Die ROG PBT Doubleshot Keycaps bestehen aus hochwertigem PBT-Material, das sich durch eine einzigartige Haptik und eine lange Lebensdauer auszeichnet. Die optimierte Schafthöhe und das mittelhohe Profil reduzieren ein Wackeln der Tasten und sorgen für eine bessere Ergonomie. Die futuristische ROG-Legends-Beschriftung und die transparente Oberfläche sorgen für eine stylische Tastenbeleuchtung. Es ist Zeit, aufzurüsten und zu dominieren – mit den ROG PBT Doubleshot Keycaps. HOCHWERTIGES PBT-MATERIAL Die ROG-PBT-Tastenkappen werden aus hochwertigem PBT-Material hergestellt, um ein stabiles Tippgefühl und lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Diese Premium-Tastenkappen zeichnen sich durch eine Oberfläche mit höchster Verschleißfestigkeit aus, um ein Glänzen durch Materialabrieb zu verhindern. ERGONOMISCHES DESIGN Die optimierte Schafthöhe und das mittelhohe Profil reduzieren ein Wackeln der Tasten und sorgen für eine bessere Ergonomie, wodurch die Belastung des Handgelenks reduziert wird und ein angenehmeres Tippen ermöglicht wird. Bessere Ergonomie und reduziertes Tastenwackeln IM DOUBLESHOT-VERFAHREN HERGESTELLTE TASTENKAPPEN Das präzise Doubleshot-Verfahren liefert lichtdurchlässige Tastenkappen mit Symbolen im einzigartigen ROG-Legends-Style, die eine absolut gleichmäßige Beleuchtung und den unverwechselbaren ROG-Look bieten. KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN TASTATUREN Die ROG PBT Doubleshot Keycaps passen auf die meisten mechanischen 104/105-Tastaturlayouts (U.S., U.K.). Das Tastenkappen-Set ist auch mit Tastaturen der ROG-Strix-Scope-Serie kompatibel (Stealth- und erweiterte Strg-Tasten sind im Lieferumfang enthalten). Die Tastenkappen passen zudem auf die meisten Switches mit kreuzförmiger Achse und verfügen sowohl über Stabilisatoren für optisch-mechanische als auch für mechanische Tastaturen. . Nicht kompatibel mit ROG RX Exklusive Tasten für ROG-Strix-Scope-Serie US 104-Tasten UK 105-Tasten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tastaturkappe
Gerätetyp:
Tastatur
Kompatibilität:
Compatible with most keyboard layouts
Produktfarbe:
Schwarz
Ausbauwerkzeug der Tastenkappe:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
140 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
76 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.