Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11...
Artikel-Nr.:
     C1241-90PT0372-M010V0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0372-M010V0
EAN/GTIN:
     4711081728832
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Leistungsstarker PC mit Dual-View-Interaktion

Der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 ist der weltweit einzige PC mit ASUS VeriView1, einem optionalen zweiten, auf der Rückseite platzierten Touchscreen für eine absolut unkomplizierte Dual-View-Interaktion in den verschiedensten Geschäftsszenarien. Ausgestattet mit dem neuesten leistungsstarken Intel® Core™ i7 10nm Desktop-Prozessor der 11. Generation, ultraschneller Konnektivität, Zwei-Wege AI Noise-Cancelation für glasklare Konferenzen, erweiterbarem Speicher, VESA-Halterungsoption, innovativer Standby-Effizienz und smarten Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau ist der ExpertCenter E5 AiO die optimale Lösung für zukunftsorientierte Unternehmen.

PRODUKTIVITÄT
Smart und leistungsstark
Der leistungsstarke und einfach zu verwaltende ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 gibt Ihnen genau die Performance, die Sie für Ihre Aufgaben benötigen – das spart Zeit und minimiert den Verwaltungsaufwand. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ Prozessor der nächsten Generation, großem 32GB DDR4 RAM und umfassender Konnektivität, einschließlich des neuesten Thunderbolt™ 4.0, ist der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 ein echtes Business-Kraftpaket. Das schlanke und ultrakompakte Design unterstützt darüber hinaus Dual-SSD-RAID und ultraschnelles WiFi 6E2, damit Sie auch in Zukunft für alles perfekt gerüstet sind2.

KLARE VIDEOKONFERENZEN
Qualitativ hochwertige Meetings
Der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 verwandelt Ihren Arbeitsbereich in eine umfassende Videokonferenzlösung mit einer integrierten hochauflösenden Kamera. Der 12MP-Sensor3 gibt detaillierte Bilder mit ausgewogener Beleuchtung wieder, um jederzeit qualitativ hochwertige Videokonferenzen mit glasklaren Visuals abzuhalten.

ZWEI-WEGE AI NOISE-CANCELATION
Immersiver Sound ohne Ablenkung
Für professionelle Konferenzen verfügt der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 über die smarte AI-gestützte Rauschunterdrückungstechnologie. Die Technologie filtert unerwünschte Geräusche nicht nur vom ausgehenden Audiosignal, sondern auch vom eingehenden. Auf diese Weise wird für eine kristallklare Kommunikation im Team-Chat, bei Konferenzen oder anderen Kommunikationen gesorgt – in nahezu jeder Situation. Nutzen Sie die einfachen Shortcuts, um die Technologie zu aktivieren oder das Mikrofon stummzuschalten.

ASUS VERIVIEW
Smarte und interaktive Erlebnisse
ASUS VeriView ist der einfach zu bedienende zweite Touchscreen, der in einem AiO-PC bisher noch gefehlt hat. Das leistungsstarke, interaktive Zweitdisplay eignet sich perfekt für die verschiedensten Geschäftsszenarien und ermöglicht sowohl eine Dual-View-Interaktion als auch eine Dual-View-Ansicht. Ihre Kunden können wichtige Informationen auf einen Blick sehen und mit einem Tap ganz einfach interagieren. Oder Sie nutzen ASUS VeriView für die Anzeige von Nachrichten oder Werbung, Check-in-Informationen oder QR-Codes, um Ihren Kunden einen schnellen Zugriff auf Online-Informationen zu ermöglichen.

NEUE SHORTCUTS
Schnelle Steuerung, höhere Produktivität
Unsere Ingenieure haben der Tastatur des ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 einige spezielle Shortcuts hinzugefügt, um die Arbeit im Home-Office oder bei Videokonferenzen zu unterstützen. Via kurzem Tastendruck können Sie jetzt das Mikrofon stummschalten oder die AI Noise-Canceling deaktivieren. Die smarten Features sparen Zeit für eine effektivere Produktivität.

VOM TÜV RHEINLAND ZERTIFIZIERTES DISPLAY
Für eine augenschonende Nutzung
Das 23,8″ große NanoEdge-Display des ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 verfügt über eine kapazitive Touch-Steuerung4, die die Interaktion mit den unterschiedlichsten Anwendungen einfacher denn je macht. Das Panel bietet brillante Visuals auf IPS-Niveau mit einer 100% sRGB Farbraumabdeckung. Und mit der ASUS Splendid-Technologie ist das Fine-Tuning des Displays für eine absolut perfekte Darstellung supereinfach. Die Anti-Glare-Beschichtung sorgt dabei für eine Sicht ohne Ablenkungen oder unerwünschte Reflexionen, während die vom TÜV Rheinland Low-Blue-Light-Zertifizierung eine augenschonende Nutzung verspricht – so bleiben Ihre Augen auch bei einem langen Arbeitstag frisch.

PROBLEMLOSE UPGRADES ZU JEDER ZEIT
Einfache Wartung
Die einfach zu entfernende Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff auf RAM, Festplatte und Speicher, um diese Komponenten aufzurüsten oder auszutauschen, ohne dabei das gesamte Gerät zerlegen zu müssen.

VESA-HALTERUNG
Flexibel und platzsparend
Der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 kann an jeder VESA-kompatiblen Wandhalterung montiert werden. Die dadurch erhaltene Flexibilität bei der Positionierung ist ungemein praktisch und spart enorm viel Platz.

I/O-PORTS
Vielseitige Konnektivität
Dank der umfangreichen I/O-Ports kann der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten verbunden werden. Dabei ist leistungsstarkes Multitasking dank HDMI®-Ausgang, optionalem Thunderbolt™ 4 und optionalem DisplayPort™ auf bis zu vier Displays gleichzeitig möglich – und das mit einer Auflösung von bis zu 4K über Thunderbolt™ 4. Darüber hinaus unterstützt WiFi 6E2 schnelle und zuverlässige Wireless-Verbindungen, während der 3in1-Kartenleser einfache Dateiübertragungen oder -speicherungen ermöglicht.

PROFESSIONELLE SICHERHEIT
Schützen Sie Ihre Daten
Der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 ist mit einer smarten und erstklassigen Sicherheit ausgestattet, um Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Daten zu schützen. Der intelligente Näherungssensor unterstützt ASUS AdaptiveLock4 und erkennt Ihr Gesicht dank der integrierten Infrarotkamera und loggt Sie automatisch ein. Auf diese Weise können Sie mit Ihrer Arbeit beginnen ohne einen Finger zu rühren. Sobald Sie sich von Ihrem PC entfernen, wird er automatisch wieder gesperrt und schützt sowohl Ihr Gerät als auch Ihre Daten. Darüber hinaus speichert der Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Chip4 die Authentifizierungsdaten sicher, damit Ihre Daten verschlüsselt bleiben und das Risiko durch einen Hackerangriff praktisch ausgeschlossen ist. Über den Kensington-Slot kann das Gerät zusätzlich physisch gesichert werden, um den Diebstahl an nicht überwachten Orten zu verhindern.

UMWELTBEWUSST
Hergestellt aus recycelbaren Materialien
ASUS verpflichtet sich, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, und hält sich an strenge Umweltauflagen, die sicherstellen, dass alle Produkte in allen Phasen ihres Produktlebenszyklus diesen auch entsprechen. Der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 ist ENERGY STAR® 8.0-zertifiziert und mit dem EPEAT™ Silver für Energieeffizienz ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
201 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
439 mm
Gewicht (mit Ständer):
7100 g
Breite (ohne Standfuß):
541 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
45 mm
Höhe (ohne Standfuß):
439 mm
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, Speicherstick (MS), SD
Netzteilstärke:
150 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
HDMI-Version:
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-11700B
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
24 MB
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
100 %
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Eternal Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Produkttyp:
All-in-One-PC
Marktpositionierung:
Business
Motherboard Chipsatz:
Intel HM570
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
HDD Benutzer Passwort:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Kamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 848,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,70*
€ 1.105,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,80*
€ 1.104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,23*
€ 1.087,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,27*
€ 1.062,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,73*
€ 1.009,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.