Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000N RGB Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-3000N RGB Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3838LWBFR-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3838LWBFR-2
EAN/GTIN:
     4025112095511
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Das Original, im neuen Gewand: Die CHERRY G80-3000N RGB ist eine moderne kabelgebundene Tastatur. Die erste Version der G80-3000 erschien aber bereits in den 1980er Jahren und wird noch bis heute produziert. Die neue G80-3000N RGB baut auf dieser Legende auf. Die klassischen Tastenkappen haben immer noch die gleiche Form und das gleiche Tippgefühl - warum ändern was bereits perfekt ist? Völlig neu dagegen ist das zeitgemäße und schlankere Gehäuse, die RGB Beleuchtung und modernste Elektronik. Die CHERRY MX Gold-Crosspoint Präzisionsschalter (Made in Germany) haben eine Lebensdauer von mindestens 50 Mio. Betätigungen pro Taste. Die hohe Fertigungsgenauigkeit sorgt für absolute Präzision und das unnachahmliche Schreibgefühl. Doch damit nicht genug: Diese mechanische Tastatur bietet außerdem Anti-Ghosting und Full N-Key-Rollover. Die eindrucksvolle RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben bietet unzählige Beleuchtungsoptionen: Von animierten mehrfarbigen Effekten, über dezente einfarbige Beleuchtung oder individuell gestaltbare Einzeltastenbeleuchtung - Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein mechanisches Keyboard nicht nur für Gamer, sondern auch für Vielschreiber, Programmierer, im Office und im Industrie-Bereich. Die belaserten Tastenknöpfe sind absolut abriebfest. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig durch die millionenfach bewährten MX-Switches - eine Tastatur gleichermaßen geeignet für Gaming oder zum Schreiben im Büro.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 140 x 35 mm
Tastaturgewicht:
810 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Überschlag:
N-Key-Rollover
Zertifizierung:
CE FCC China RoHS UKCA
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
1094 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 82,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.