Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4100 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4100 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G84-4100 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G84-4100 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G84-4100 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4100LCMEU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMEU-0
EAN/GTIN:
     4025112038662
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Industrie-Tastatur
  • Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
    - Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
    - Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
    - Minimaler Platzbedarf
    - Geringes Gewicht
    - Auch ohne "Windows®-Tasten" lieferbar (83 Tasten)
    - Volle Funktionalität einer Standard-Tastatur
    - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
    - Ideal für 19" Anwendungen und mobilen Einsatz
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
282 x 132 x 26 mm
Tastaturgewicht:
400 g
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Mini
Tastatur - Tastenanzahl:
86
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
500 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.