Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM SESKTOP, Kebelloses Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY STREAM SESKTOP, Kebelloses Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY STREAM SESKTOP, Kebelloses Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     1604-192246
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-8500DE-2
EAN/GTIN:
     4025112090745
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die beste STREAM aller Zeiten –jetzt auch mit kabelloser Freiheit und Maus.
Das STREAM DESKTOP ist die konsequente Weiterentwicklung der STREAM Familie: Es verbindet sämtliche Eigenschaften des beliebten STREAM KEYBOARDs mit kabelloser 2,4 GHz-Freiheit und einer perfekt darauf abgestimmten 6-Tasten-Maus.

Die hauseigene SX-Scherentechnologie sorgt auch beim STREAM DESKTOP für ein präzises und besonders leises Tippgefühl. Diese Eigenschaften wurden ebenfalls bei der Entwicklung der Maus aufgegriffen. Passend zum flüsterleisen Tastenanschlag der Tastatur begeistert die Maus mit fast unhörbar leisen Maustasten. Der Neuzuwachs in der STREAM Familie ist so der ideale Begleiter, wenn Sie eine ruhige Arbeitsumgebung schaffen möchten.

Optisch gleicht die kabellose Variante dem beliebten STREAM KEYBOARD wie ein Ei dem anderen. Warum auch Dinge ändern, die schon perfekt sind? Das schlichte aber dennoch elegante Design eignet sich für besonders viele Geschmäcker –egal ob im Büro oder zu Hause. Die Maus bildet dabei den optimalen Weggefährten. Bauform und -größe wurden so konzipiert, dass sich vor allem mittlere und große Hände darauf wohlfühlen.

Auch in punkto Bedienkomfort liegen Sie mit dem STREAM DESKTOP richtig. Maus und Tastatur sind ideal aufeinander abgestimmt. Die seitlichen Vor-und Zurücktasten der Maus erweisen sich im Arbeitsalltag als hilfreich. Das Produkt lässt sich zudem ideal auf Ihre Bedürfnisse anpassen: Die Auflösung der Maus können Sie 3-stufig bis 2.400 dpi regeln, die Tastatur hat 10 Office-und Multimediatasten.

Mehr Flexibilität haben Sie nur noch durch die Verwendung der kostenlosen CHERRY KEYS Software. Diese können Sie auf www.cherry.de downloaden. Mit CHERRY KEYS konfigurieren Sie mit nur wenigen Klicks Ihre Tastatur und Maus entsprechend Ihrer individuellen Wünsche.

Sehr praktisch sind auch die in die jeweilige Taste eingebauten LEDs. Sie geben Auskunft, wenn auf der Tastatur die Caps Lock-, die Rollen-oder die Num-Lock-Taste aktiviert ist. Zusätzlich blinken diese LEDs, wenn ein Batteriewechsel ansteht. Dies kommt beim STREAM DESKTOP jedoch äußerst selten vor. Mit bis zu 36 Monaten Batterielaufzeit ist das Funk-Set besonders ausdauernd.

Auf ein Höchstmaß an Stabilität wurde bei dem kabellosen Set ein besonderes Augenmerk gelegt. Die Tastatur verfügt über acht Gummipads auf der Rückseite, gummierte Aufstellfüße und eine integrierte Metallplatte. Auch die Maus liegt stabil und sicher in der Hand. Dank optimaler Gleiteigenschaften kommen selbst anspruchsvolle Nutzer damit auf ihre Kosten.

Gerade im Arbeitsumfeld spielt die Einhaltung von Richtlinien, Qualitäts-und Umweltzielen eine große Rolle. Das Desktop-Set trägt das GS-Siegel „Geprüfte Sicherheit“. Es erfüllt damit alle relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen zum Thema Sicherheit und Ergonomie. Mit der Auszeichnung „Blauer Engel“ leistet das STREAM DESKTOP einen positiven Beitrag für einen verantwortungsbewussten Umgang mit unserer Umwelt.

Das STREAM DESKTOP ist ein echter Allrounder im Arbeitsalltag –Es ist solide, belastbar, anpassungsfähig, beständig und stilvoll. Es vereint die geschätzten Eigenschaften der STREAM in einem 2,4 GHz-Funkdesktop und wird zur perfekten Wahl für den professionellen und privaten Einsatz.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
462.2 x 165.8 x 34.1 mm
Tastaturgewicht:
925 g
Produktabmessungen (B x T x H):
116 x 64.7 x 37.7 mm
Mausgewicht:
115 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Energieverbrauch:
1.2 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
115
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
10
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Zertifizierung:
CE UKCA FCC cULus Blauer Engel VDE-GS
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 14.5 x 6.5 mm
Empfängergewicht:
3 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
186 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
1360 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
339
pro Stück
€ 8,00*
ab € 30,81*
€ 37,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 31,94*
€ 39,09*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,84*
€ 40,24*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,91*
€ 40,27*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 33,29*
€ 40,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,81* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.