Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 6000C FOR MAC Tastatur USB QWERTZ Deutsch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1620DE-1
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1620DE-1
EAN/GTIN:
     4025112099731
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Ultraflaches Designkeyboard mit Mac-Layout und USB-C Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
660 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Silber
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Island-Stil Tastatur:
Ja
Zertifizierung:
CE UL FCC UKCA China RoHS
Verpackungsbreite:
453 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
875 g
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.